MMGL-VIS-IB 磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス ビット・トレード・ワン 03463088

MMGL-VIS-IB 磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス ビット・トレード・ワン 03463088
MMGL-VIS-IB 磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス ビット・トレード・ワン 03463088
MMGL-VIS-IB 磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス ビット・トレード・ワン 03463088

磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
アイスブルー
注文コード
03463088
品番
MMGL-VIS-IB
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。

色
アイスブルー
電源
CR927 3Vボタン電池(別売り)
本体寸法(mm)
11×11×5(突起物除く)
消費電力(mA)
約20
点灯方式
パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)
LED
1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)
リード線
細さ:0.25mm、長さ:約200mm
LED使用数(個)
2灯もしくは3灯
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする