移動用・機器用電線 単心ビニルコード

移動用・機器用電線 単心ビニルコード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 単心ビニルコード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 単心ビニルコード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 単心ビニルコード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 単心ビニルコード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 単心ビニルコード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 単心ビニルコード - 矢崎エナジーシステム移動用・機器用電線 単心ビニルコード - 矢崎エナジーシステム

小型電気器具に使用する単心ビニルコードで主に機器の内部配線に使用されます。

長さ(m)
100
関連規格
JIS C 3306
導体
より線
内容量
1巻(100m)
全24種類を絞り込む
導体サイズ(mm2)
導体外径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
導体サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03463840VSF1.25-W白3.1201.51.25
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464032VSF0.75-W白2.7141.10.75
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464147VSF0.75-G緑2.7141.10.75
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464226VSF0.75-Y黄2.7141.10.75
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464296VSF0.75-R赤2.7141.10.75
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464312VSF2-R赤3.4281.82
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464461VSF2-B黒3.4281.82
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464479VSF1.25-Y黄3.1201.51.25
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464506VSF1.25-L青3.1201.51.25
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464531VSF0.5-L青2.5110.90.5
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464671VSF2-G緑3.4281.82
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464802VSF2-Y黄3.4281.82
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464908VSF1.25-B黒3.1201.51.25
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464960VSF0.5-B黒2.5110.90.5
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465152VSF2-L青3.4281.82
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465188VSF0.5-R赤2.5110.90.5
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465197VSF0.75-L青2.7141.10.75
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465206VSF0.5-G緑2.5110.90.5
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465292VSF0.5-Y黄2.5110.90.5
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465389VSF0.75-B黒2.7141.10.75
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465459VSF0.5-W白2.5110.90.5
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465547VSF1.25-G緑3.1201.51.25
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465599VSF2-W白3.4281.82
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465660VSF1.25-R赤3.1201.51.25
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする