ユーザー
キッチンマット サークル ロング U-Q1202
汚れてもサッと拭くだけ清潔!お手入れ簡単です。
長さたっぷりロングサイズ 長さ約230cm
使わないときはコンパクトに折りたたみ収納ができます。
材質
PPフィルム、発泡ポリエチレン、防ダニ加工アルミフィルム(滑り止め加工)
厚さ(mm)
8
色
サークル
寸法(幅W×長さL)(cm)
57×230
耐熱温度(℃)
60
内容量
1セット(16個)
注意
※スリット(折り目)がある側をシンク(流し台)側にして広げてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03478680
U-Q1202
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください