ユーザー
キッチンマット サークル ロング U-Q1202
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(16個)
注文コード
03478680
品番
U-Q1202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
汚れてもサッと拭くだけ清潔!お手入れ簡単です。
長さたっぷりロングサイズ 長さ約230cm
使わないときはコンパクトに折りたたみ収納ができます。
材質
PPフィルム、発泡ポリエチレン、防ダニ加工アルミフィルム(滑り止め加工)
厚さ(mm)
8
色
サークル
寸法(幅W×長さL)(cm)
57×230
耐熱温度(℃)
60
注意
※スリット(折り目)がある側をシンク(流し台)側にして広げてください。