キッチンマット ドットパステル ロング U-Q1203

キッチンマット ドットパステル ロング U-Q1203 - ユーザー

汚れてもサッと拭くだけ清潔!お手入れ簡単です。
長さたっぷりロングサイズ 長さ約230cm
使わないときはコンパクトに折りたたみ収納ができます。

材質
PPフィルム、発泡ポリエチレン、防ダニ加工アルミフィルム(滑り止め加工)
厚さ(mm)
8
色
ドットパステル
寸法(幅W×長さL)(cm)
57×230
耐熱温度(℃)
60
内容量
1セット(16個)
注意
※スリット(折り目)がある側をシンク(流し台)側にして広げてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03478522U-Q1203
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする