曜日別特売
U-Q1203 キッチンマット ドットパステル ロング U-Q1203 ユーザー 03478522

キッチンマット ドットパステル ロング U-Q1203

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(16個)
注文コード
03478522
品番
U-Q1203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

汚れてもサッと拭くだけ清潔!お手入れ簡単です。
長さたっぷりロングサイズ 長さ約230cm
使わないときはコンパクトに折りたたみ収納ができます。

材質
PPフィルム、発泡ポリエチレン、防ダニ加工アルミフィルム(滑り止め加工)
厚さ(mm)
8
ドットパステル
寸法(幅W×長さL)(cm)
57×230
耐熱温度(℃)
60
注意
※スリット(折り目)がある側をシンク(流し台)側にして広げてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする