曜日別特売

TB340 チタン製テーパーソケット

TB340 チタン製テーパーソケット - 井筒製作所

PTネジ仕様のテーパーソケットです。
材質にはチタン(TB340/TTP340W)を採用しており、優れた耐食性・軽量性を実現。
海水環境・薬液配管・特殊流体ラインなど、耐腐食性が求められる用途に適しています。

材質
TB340/TTP340W チタン
最高使用圧力(MPa)
0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
全6種類を絞り込む
呼び径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
外径(Do)(Φmm)
長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03481008TPTS-6APT 1/815ホース:23
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481392TPTS-8APT 1/420ホース:29
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481638TPTS-10APT 3/822ホース:30
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481620TPTS-15APT 1/228ホース:38
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03481270TPTS-20APT 3/435ホース:40
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03482040TPTS-25APT 1”40ホース:45
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする