曜日別特売
TPTS-15A TB340 チタン製テーパーソケット 井筒製作所 03481620

TB340 チタン製テーパーソケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 1/2
内容量1個注文コード03481620品番TPTS-15A
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

PTネジ仕様のテーパーソケットです。
材質にはチタン(TB340/TTP340W)を採用しており、優れた耐食性・軽量性を実現。
海水環境・薬液配管・特殊流体ラインなど、耐腐食性が求められる用途に適しています。

呼び径
PT 1/2
外径(Do)(Φmm)
28
長さL1(mm)
ホース:38
材質
TB340/TTP340W チタン
最高使用圧力(MPa)
0.98以下(10K相当/常温・低圧流体用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする