エスコ
[Carbonコート]アルミ用超硬バー(6mm軸)
aluカット(アルミニウムカット)+Carbonコーティングはコーティングによりダイヤモンド並の硬度で摩擦が小さく、切粉の目詰まりも防ぎます。
材質
タングステンカーバイド、Carbonコーティング
軸径(Φmm)
6
タイプ
【刃】 aluカット
適合材
アルミニウム、プラスチック、チタン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38277032
EA819VV-10
EA819VV-10
65
19
10
オープン
¥
6,270
¥
6,897
(税込)
翌日出荷
返品不可
38277136
EA819VV-12
EA819VV-12
70
25
12
オープン
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください