UL対応・貫通型電流センサ
UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ
メーカー標準品(CTL-6-P-H、CTL-6-S-H)と特性近似
同変流比の製品となります
ULファイルNo.E491055
- 質量(g)
- 約29
- 抵抗(Ω)
- 内部:33(参考値)
- 適合電流(A)
- 0.1~50(50/60Hz RL≦10Ω)
- 連続最大許容電流
- 80Arms(50/60Hz 正弦波)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+75℃ ≦90%RH 結露のないこと
- 使用環境
- 汚染度2 過電圧カテゴリIII
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+90℃ ≦90%RH 結露のないこと
- 適合電線
- AWG24~AWG16(UL2808適用の場合はAWG18に限る)
- ねじ締付トルク(N・m)
- 0.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 1次電圧(V)
- 600ac
- 出力特性
- 620mV±2%(50A、50/60Hz 正弦波 RL=10Ω)
- 耐電圧(V)
- AC3310/1min(ケース-出力端子一括 間)
- CT比
- (公称変流比)800:1
- 内容量
- 1個
電流センサ の新着商品
カテゴリ
























