ユーアールディ
UL対応・貫通型電流センサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03556511
品番
CTL-6U-S-8
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
UL2808 を取得した国内初の交流電流センサ
メーカー標準品(CTL-6-P-H、CTL-6-S-H)と特性近似
同変流比の製品となります
ULファイルNo.E491055
質量(g)
約29
抵抗(Ω)
内部:33(参考値)
適合電流(A)
0.1~50(50/60Hz RL≦10Ω)
連続最大許容電流
80Arms(50/60Hz 正弦波)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間
使用温湿度範囲
-20℃~+75℃ ≦90%RH 結露のないこと
使用環境
汚染度2 過電圧カテゴリIII
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃ ≦90%RH 結露のないこと
適合電線
AWG24~AWG16(UL2808適用の場合はAWG18に限る)
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1次電圧(V)
600ac
出力特性
620mV±2%(50A、50/60Hz 正弦波 RL=10Ω)
耐電圧(V)
AC3310/1min(ケース-出力端子一括 間)
CT比
(公称変流比)800:1