クランプ式交流電流センサ

クランプ式交流電流センサ - ユーアールディ

既設設備でも取付が容易な分割型構造。
5A~600A対応の高変流比CT。
過電圧クランプ素子を内蔵。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。

絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100 (コア-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと
保護
出力:7.5Vpクランプ素子内蔵
脱着回数
(許容)概略100回程度
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
構造
抵抗(Ω)
連続最大許容電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556450CTL-16-3FC適合電流:0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω約70ナイロンケース簡易閉鎖型/フェライトコア・ケース入クランプ構造/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式二次巻線:280(参考値)300Arms
¥3,450
¥3,398
¥3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
03556468CTT-36-9SC適合電流:0.1~600Arms (50/60Hz)、RL≦30Ω約320ナイロンケース簡易閉鎖型/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式二次巻線:580(参考値)720Arms
¥5,950
¥5,898
¥6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
03556660CTL-24-3FC適合電流:0.01~240Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω約140ナイロンケース簡易閉鎖型/フェライトコア・ケース入クランプ構造/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式二次巻線:170(参考値)300Arms
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
03556721CTL-10-3FC適合電流:0.01~80Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω約40ナイロンケース簡易閉鎖型/フェライトコア・ケース入クランプ構造/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式二次巻線:400(参考値)120Arms
¥2,100
¥2,098
¥2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
03556739CTL-36-6SC適合電流:0.1~450Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω約260ナイロンケース簡易閉鎖型/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式二次巻線:350(参考値)500Arms
¥5,300
¥5,298
¥5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする