CTT-36-9SC クランプ式交流電流センサ ユーアールディ 03556468

クランプ式交流電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
質量(g)約320
内容量1個注文コード03556468品番CTT-36-9SC
参考基準価格(税別)¥5,950販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

既設設備でも取付が容易な分割型構造。
5A~600A対応の高変流比CT。
過電圧クランプ素子を内蔵。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
CTL-8-3FCは生産中止となります。測定する電流範囲で代替推奨品が異なりますが、公称変流比が同じCTL-10-3FC、CTL-16-3FC等が代替推奨品となります。

適合
適合電流:0.1~600Arms (50/60Hz)、RL≦30Ω
質量(g)
約320
構造
ナイロンケース簡易閉鎖型/ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
抵抗(Ω)
二次巻線:580(参考値)
連続最大許容電流
720Arms
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100 (コア-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
適合端子
-
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと
直線性
±1%FS/600A (50/60Hz, RL=30Ω)
出力端子
2XM3ネジ端子・端子カバー付
保護
出力:7.5Vpクランプ素子内蔵
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
出力特性
2000mV±1%/600A (50/60Hz, RL=30Ω,)
脱着回数
(許容)概略100回程度
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間)
CT比
(公称変流比)9000:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする