サーボ式直流微小電流センサ
小型、軽量、直流小電流を高精度で測定可能。
フルスケール 0.1A、0.5A、1A、2A
残留電圧、出力電圧、ともに温度安定性に優れる。
過電流後も安定に動作。
単電源動作。
- 質量(g)
- 約38
- 出力電圧
- 電源電圧の1/2を中心に±4V/定格電流(推奨負荷抵抗>10kΩ)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧500 (貫通穴-出力端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
- 保存温湿度範囲
- -15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
- 直線性
- ±1%FS以内
- コネクタ
- (接続)5045-05 (モレックス)
- ノイズレベル
- 20mVp-p typ
- ねじ締付トルク(N・m)
- 0.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ヒステリシス電圧(mV)
- (FS→0)±10以内 (FS->0)
- 耐電圧(V)
- AC2500(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
- 残留電圧(V)
- ±20mV typ
- 内容量
- 1個
電流センサ の新着商品
カテゴリ
























