曜日別特売
DCS-20-05-ASH サーボ式直流微小電流センサ ユーアールディ 03556809

サーボ式直流微小電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
定格電流(A)±0.5dc(FS)
内容量1個注文コード03556809品番DCS-20-05-ASH
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

小型、軽量、直流小電流を高精度で測定可能。
フルスケール 0.1A、0.5A、1A、2A
残留電圧、出力電圧、ともに温度安定性に優れる。
過電流後も安定に動作。
単電源動作。

精度
出力:±1%以内/FS
定格電流(A)
±0.5dc(FS)
温度係数
出力電圧:±0.05%/℃ typ、残留電圧:±1mV/℃ typ
制御電源
電圧:DC+12、+15V/消費電流:+12V・20mA typ/+15V・30mA typ
応答性
50ms typ
質量(g)
約38
出力電圧
電源電圧の1/2を中心に±4V/定格電流(推奨負荷抵抗>10kΩ)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧500 (貫通穴-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存温湿度範囲
-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
直線性
±1%FS以内
コネクタ
(接続)5045-05 (モレックス)
ノイズレベル
20mVp-p typ
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヒステリシス電圧(mV)
(FS→0)±10以内 (FS->0)
耐電圧(V)
AC2500(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
残留電圧(V)
±20mV typ
表記
電流:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする