サーボ式直流電流センサ
磁路材・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式。
高透磁率磁路材の採用により、従来品より小電流での動作を可能とし、ヒステリシスを低減。
DC~20kHzの周波数帯域をカバー。優れた直線性。
フルスケール3μs以内の高速応答性(di/dt=5A/2μs時)。
優れた温度特性。
「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
- 質量(g)
- 約140
- 出力電圧
- ±5V/定格電流
- 精度
- 出力:±1%FS以内 (推奨負荷抵抗>1MΩにおいて)
- 定格電流(A)
- ±5dc(FS)
- 最大電流(A)
- ±15dc 連続
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧500 (貫通穴-出力端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
- 保存温湿度範囲
- -15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
- 温度係数
- 出力電圧:±0.02%/℃ typ、残留電圧:±3mV/℃ typ
- 直線性
- ±1%FS以内 (推奨負荷抵抗>1MΩにおいて)
- 制御電源
- 電圧:DC±12~±15V (安定化両電源)/消費電流:50mA以内 typ (正側・負側とも)
- ノイズレベル
- 20mVp-p以下
- ねじ締付トルク(N・m)
- M4:0.7、M3:0.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 応答性
- 3μs以下 (di/dt=5A/2μs時)
- 調整機能
- ZERO:無負荷時のゼロ点調整(出荷時調整済)
- ヒステリシス電圧(mV)
- (FS→0)±5以内
- 耐電圧(V)
- AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
- 残留電圧(V)
- ±50mV以内
- 内容量
- 1個
電流センサ の新着商品
カテゴリ
























