曜日別特売
HCS-20-SC-A-05Z-H サーボ式直流電流センサ ユーアールディ 03556642

サーボ式直流電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556642
品番
HCS-20-SC-A-05Z-H
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

磁路材・ホール素子・フィードバックコイルにより構成されるゼロ磁束方式。
高透磁率磁路材の採用により、従来品より小電流での動作を可能とし、ヒステリシスを低減。
DC~20kHzの周波数帯域をカバー。優れた直線性。
フルスケール3μs以内の高速応答性(di/dt=5A/2μs時)。
優れた温度特性。
「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。

質量(g)
約140
出力電圧
±5V/定格電流
精度
出力:±1%FS以内 (推奨負荷抵抗>1MΩにおいて)
定格電流(A)
±5dc(FS)
最大電流(A)
±15dc 連続
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧500 (貫通穴-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。
保存温湿度範囲
-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。
温度係数
出力電圧:±0.02%/℃ typ、残留電圧:±3mV/℃ typ
直線性
±1%FS以内 (推奨負荷抵抗>1MΩにおいて)
制御電源
電圧:DC±12~±15V (安定化両電源)/消費電流:50mA以内 typ (正側・負側とも)
ノイズレベル
20mVp-p以下
ねじ締付トルク(N・m)
M4:0.7、M3:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
応答性
3μs以下 (di/dt=5A/2μs時)
調整機能
ZERO:無負荷時のゼロ点調整(出荷時調整済)
ヒステリシス電圧(mV)
(FS→0)±5以内
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
残留電圧(V)
±50mV以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする