テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル

テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル - 矢崎エナジーシステムテレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル - 矢崎エナジーシステムテレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル - 矢崎エナジーシステムテレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル - 矢崎エナジーシステム

S-*C-FBのエコ仕様で環境に配慮したものになります。

長さ(m)
100
関連規格
JCS 5423
色(絶縁体)
黒
導体
より線
内容量
1巻(100m)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03555820EM-S-7C-FB10.2951.5
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556012EM-S-5C-FB7.7551.05
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする