モイスクル んぽちゃむ じんわりホットアイマスク ラベンダーの香り 16枚入
目もとをじんわり温めて、気分もリラックスできるホットアイマスクです
- 材質
- 表地(外側):ポリエチレン 裏地(内側):ポリプロピレン 耳かけ:ポリエチレン 中材:鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、香料,表地(外側):ポリエチレン 裏地(内側):ポリプロピレン 耳かけ:ポリエチレン 中材:鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、香料 (※香料はラベンダー HIM-L5・HIM-L10・NHI-L16のみ)
- 寸法(mm)
- 187×78
- 質量(g)
- 9
- 枚数
- 16枚
- 温度持続時間
- 20分(約40℃)※自社試験による。使用環境により異なる場合があります。
- 内容量
- 1箱(16枚)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ































