汎用小型交流電流センサ
26.5×26mmのコンパクト設計でありΦ9の貫通穴径の汎用性の高い小型電流センサ。
3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。
0.1 ~ 100Armsの範囲で優れた直線性。
- 適合
- 適合電流:0.1A~100Arms (50/60Hz、RL≦10Ω)
- 質量(g)
- 約18
- 構造
- PBT樹脂ケース、エポキシ接着
- 抵抗(Ω)
- 二次巻線:200(参考値)
- 連続最大許容電流
- 200Arms
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧100以上(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -20~+75℃、≦80%RH 結露のないこと
- 適合端子
- ソケットコンタクト:SHF-001T-P0.6/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)
- 保存温湿度範囲
- -30~+90℃、≦80%RH 結露のないこと
- コネクタ
- (出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V-B(日本圧着端子製造(株))
- リード線
- 出力:UL1007ビニール電線(AWG26×140L)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V)
- AC2000(50/60Hz)/1min(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)
- CT比
- (公称変流比)3000:1
- 内容量
- 1個
電流センサ の新着商品
カテゴリ
























