曜日別特売
CTL-9L-1 汎用小型交流電流センサ ユーアールディ 03556432

汎用小型交流電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556432
品番
CTL-9L-1
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

26.5×26mmのコンパクト設計でありΦ9の貫通穴径の汎用性の高い小型電流センサ。
3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。
0.1 ~ 100Armsの範囲で優れた直線性。

適合
適合電流:0.1A~100Arms (50/60Hz、RL≦10Ω)
質量(g)
約18
構造
PBT樹脂ケース、エポキシ接着
抵抗(Ω)
二次巻線:200(参考値)
連続最大許容電流
200Arms
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100以上(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)
使用温湿度範囲
-20~+75℃、≦80%RH 結露のないこと
適合端子
ソケットコンタクト:SHF-001T-P0.6/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)
保存温湿度範囲
-30~+90℃、≦80%RH 結露のないこと
コネクタ
(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V-B(日本圧着端子製造(株))
リード線
出力:UL1007ビニール電線(AWG26×140L)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)/1min(貫通穴~出力コネクタ端子一括間)
CT比
(公称変流比)3000:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする