汎用小型交流電流センサ
38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。
高変流比(3000:1)で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。
0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。
CTL-18L-1と同等品であり、パネル取付型。
- 適合
- 適合電流:0.1~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
- 質量(g)
- 約30
- 構造
- PBT樹脂ケース、エポキシ接着
- 抵抗(Ω)
- 二次巻線:200 (参考値)
- 連続最大許容電流
- 180Arms
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧100 (貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと。
- 適合端子
- ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株)) (付属しません)
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。
- コネクタ
- (出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))
- リード線
- 出力:UL1007ビニール電線(AWG26x140L)
- ねじ締付トルク(N・m)
- 0.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V)
- AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
- CT比
- (公称変流比)3000:1
- 内容量
- 1個
電流センサ の新着商品
カテゴリ
























