曜日別特売
CTL-18S-1 汎用小型交流電流センサ ユーアールディ 03556459

汎用小型交流電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556459
品番
CTL-18S-1
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。
高変流比(3000:1)で二次電流が小さく、直接電子回路へのインターフェースが可能。
0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。
CTL-18L-1と同等品であり、パネル取付型。

適合
適合電流:0.1~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
質量(g)
約30
構造
PBT樹脂ケース、エポキシ接着
抵抗(Ω)
二次巻線:200 (参考値)
連続最大許容電流
180Arms
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100 (貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと。
適合端子
ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株)) (付属しません)
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。
コネクタ
(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))
リード線
出力:UL1007ビニール電線(AWG26x140L)
ねじ締付トルク(N・m)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
CT比
(公称変流比)3000:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする