精密計器用・高精度交流電流センサ
精密計測用の小型センサ
ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。
1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。
微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。
3000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。
仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。
- 仕様
- 位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)
- 適合
- 適合電流:1mA~100A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)
- 質量(g)
- 約15
- 構造
- PBT樹脂ケース
- 抵抗(Ω)
- 二次巻線:200(参考値)
- 連続最大許容電流
- 200Arms(50Hz/60Hz 正弦波)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
- 適合端子
- ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
- 直線性
- ±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)
- コネクタ
- (出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))
- リード線
- 出力:UL1007ビニール電線(AWG26×150mm)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V)
- AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
- CT比
- (公称変流比)3000:1
- 内容量
- 1個
電流センサ の新着商品
カテゴリ
























