曜日別特売
CTL-9L-30X 精密計器用・高精度交流電流センサ ユーアールディ 03556441

精密計器用・高精度交流電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556441
品番
CTL-9L-30X
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

精密計測用の小型センサ
ナノ結晶軟磁性材料を採用することで小型でありながら1mA~80Aのワイドレンジをカバー。
1°以下の位相角(10Ω以下 特性図参照)。
微小電流領域で良好な出力直線性(特性図参照)。
3000:1の高変流比で二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースも可能。
仕上外径9mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。

仕様
位相角:±1°(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)
適合
適合電流:1mA~100A(50Hz/60Hz RL≦10Ω)
質量(g)
約15
構造
PBT樹脂ケース
抵抗(Ω)
二次巻線:200(参考値)
連続最大許容電流
200Arms(50Hz/60Hz 正弦波)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100(貫通穴-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
適合端子
ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS/プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造(株))(付属しません)
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
直線性
±1%FS(Io=50A f=50/60Hz RL=60Ω)
コネクタ
(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造(株))
リード線
出力:UL1007ビニール電線(AWG26×150mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
CT比
(公称変流比)3000:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする