精密計測用・標準交流電流センサ
貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用の標準センサ。
高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA ~ 180Aのワイドレンジをカバー。
1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力 : M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。
- 適合
- 適合電流:1mA~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
- 質量(g)
- 約170
- 構造
- ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
- 抵抗(Ω)
- 二次巻線:25 (参考値)
- 巻数
- 二次巻数:1000±2ターン
- 連続最大許容電流
- 300Arms
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧100 (貫通穴-出力端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
- 出力端子
- M3X5L (BSネジ端子)
- ねじ締付トルク(N・m)
- M4:0.7、M3:0.3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 耐電圧(V)
- AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
- 内容量
- 1個
電流センサ の新着商品
カテゴリ
























