曜日別特売
CTL-36-S50-10Z 精密計測用・標準交流電流センサ ユーアールディ 03556669

精密計測用・標準交流電流センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556669
品番
CTL-36-S50-10Z
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

貫通穴径Φ36の大口径、精密計測用の標準センサ。
高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA ~ 180Aのワイドレンジをカバー。
1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力 : M3-ネジ端子、取付穴:2-Φ4.5と、大型の盤内組込に適した堅牢な構造。

適合
適合電流:1mA~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
質量(g)
約170
構造
ABS樹脂ケース、エポキシ片面充填封止
抵抗(Ω)
二次巻線:25 (参考値)
巻数
二次巻数:1000±2ターン
連続最大許容電流
300Arms
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100 (貫通穴-出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
出力端子
M3X5L (BSネジ端子)
ねじ締付トルク(N・m)
M4:0.7、M3:0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする