曜日別特売

通電・漏電検知モジュール

通電・漏電検知モジュール - ユーアールディ

クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。
出力リード線にシース付きケーブルを使用。
センサに通電検知回路を組込んだオールインワン構造。
動作点0.2Arms固定の高感度検出。
クランプ式で取付が容易。
実効値演算回路により波形歪みがあっても安定した動作点。
仕上外径8mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。

仕様
●入力電流ピーク値:波高率 CF:2.5●復帰電流:動作点-10%で出力OFF typ●ONデレー:0.6秒/0→0.25A typ●OFFデレー:0.2秒/0.25A→0 typ
質量(g)
約60
電流(A)
設定電流:0.2Arms(50/60Hz)
精度
動作:±10%(正弦波50/60Hz)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)
使用温湿度範囲
-20℃~+50℃ 80%RH以下/結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー
適合端子
ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF(日本圧着端子製造(株))付属しません
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃ 80%RH以下 結露のないこと
変換方式
実効値演算型
コネクタ
(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1(日本圧着端子製造(株))
制御電源
DC+12V(5mA typ)
出力仕様
エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) (推奨条件)エミッタ接地・オープンコレクタ出力(≦30V/MAX30mA・Vout<0.5V)
過電流強度
75A連続
RoHS指令(10物質対応)
対応
脱着回数
(許容)約100回(頻繁な脱着に対応しません。)
耐電圧(V)
AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556827CTU-8-CSR02
¥6,900
¥6,898
¥7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする