- 仕様
- ●入力電流ピーク値:波高率 CF:2.5●復帰電流:動作点-10%で出力OFF typ●ONデレー:0.6秒/0→0.25A typ●OFFデレー:0.2秒/0.25A→0 typ
- 質量(g)
- 約60
- 電流(A)
- 設定電流:0.2Arms(50/60Hz)
- 精度
- 動作:±10%(正弦波50/60Hz)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)
- 使用温湿度範囲
- -20℃~+50℃ 80%RH以下/結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー
- 適合端子
- ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF(日本圧着端子製造(株))付属しません
- 保存温湿度範囲
- -30℃~+90℃ 80%RH以下 結露のないこと
- 変換方式
- 実効値演算型
- コネクタ
- (接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1(日本圧着端子製造(株))
- 制御電源
- DC+12V(5mA typ)
- 出力仕様
- エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) (推奨条件)エミッタ接地・オープンコレクタ出力(≦30V/MAX30mA・Vout<0.5V)
- 過電流強度
- 75A連続
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 脱着回数
- (許容)約100回(頻繁な脱着に対応しません。)
- 耐電圧(V)
- AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)