通電・漏電検知モジュール
直流電流センサ(型式は仕様項目参照)との組合せでDC、10Hz~1kHzまでの電流の通電を検知
AC85~250V、DC120~350Vのフリー電源で、センサ用の±15V制御電源も内蔵
動作点は使用するセンサ定格電流の10~100%に設定可能
出力は無電圧接点で、同時に動作表示LEDが点灯
Highスイッチ(応答速度約40ms)、Lowスイッチ(応答速度約500ms)の切替方式
- 仕様
- 電流ピーク値:波高率(クレストファクター):定格電流X2.5 (Ao-p)
- 適合
- 【電流センサ】HCS-APシリーズ/HCS-AP-CLシリーズ/HCS-APCLSシリーズ
- 質量(g)
- 約110(DINレール含まず)
- 電流(A)
- 設定電流:10~800(組合せセンサによる) x 10~100%で設定可/設定電流値以上でON ※「トリマ設定」参考
- 電源(V)
- AC85~250、50/60Hz/DC120~350 (センサ用±15電源内蔵)
- 出力接点
- リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A(MAX値))
- 絶縁抵抗(MΩ)
- DC500V、≧100 (電源端子~センサ・出力端子間 一括間)
- 使用温湿度範囲
- 0℃~+60℃ 結露のないこと、DINレール対応、取付方向フリー
- 動作表示
- 電流検知動作時LED点灯表示
- 応答速度
- High/Low 切替スイッチ付/High:約40ms、Low:約500ms (0→設定電流値×200%の時の概略値)
- 適合電線
- 【端子台】電源端子:AWG14~22/単線または撚り線/センサ接続・出力端子:AWG16~26/単線または撚り線
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合周波数
- DC、10Hz~1kHz
- 耐電圧(V)
- AC2000(50/60Hz)、1min (電源端子~センサ・出力端子間 一括間)
- ヒステリシス幅
- 動作:設定電流約-5%で出力OFF
- 内容量
- 1個
電流センサ の新着商品
カテゴリ
























