曜日別特売
CRY-DDR 通電・漏電検知モジュール ユーアールディ 03556678

通電・漏電検知モジュール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03556678
品番
CRY-DDR
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

直流電流センサ(型式は仕様項目参照)との組合せでDC、10Hz~1kHzまでの電流の通電を検知
AC85~250V、DC120~350Vのフリー電源で、センサ用の±15V制御電源も内蔵
動作点は使用するセンサ定格電流の10~100%に設定可能
出力は無電圧接点で、同時に動作表示LEDが点灯
Highスイッチ(応答速度約40ms)、Lowスイッチ(応答速度約500ms)の切替方式

仕様
電流ピーク値:波高率(クレストファクター):定格電流X2.5 (Ao-p)
適合
【電流センサ】HCS-APシリーズ/HCS-AP-CLシリーズ/HCS-APCLSシリーズ
質量(g)
約110(DINレール含まず)
電流(A)
設定電流:10~800(組合せセンサによる) x 10~100%で設定可/設定電流値以上でON ※「トリマ設定」参考
電源(V)
AC85~250、50/60Hz/DC120~350 (センサ用±15電源内蔵)
出力接点
リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A(MAX値))
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、≧100 (電源端子~センサ・出力端子間 一括間)
使用温湿度範囲
0℃~+60℃ 結露のないこと、DINレール対応、取付方向フリー
動作表示
電流検知動作時LED点灯表示
応答速度
High/Low 切替スイッチ付/High:約40ms、Low:約500ms (0→設定電流値×200%の時の概略値)
適合電線
【端子台】電源端子:AWG14~22/単線または撚り線/センサ接続・出力端子:AWG16~26/単線または撚り線
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合周波数
DC、10Hz~1kHz
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min (電源端子~センサ・出力端子間 一括間)
ヒステリシス幅
動作:設定電流約-5%で出力OFF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする