チェスト(2段2引出し)
下段に深型の引出しを採用した、2段引出しタイプのSKX0222。重厚感のあるシルバーxブラックのカラーを採用。
フリースペースとして活用できる90mmの深型引出しには、電動ツールやスプレー缶などが収納可能です。
パチン錠を1箇所に変更。片手で楽に開閉ができ、作業性が向上しました。Φ5mm以下の南京錠で施錠も可能です。
トップ(天面フタ)を閉じると引出しがロックされる全段ロックシステムを採用。安全に持ち運びが可能です。
持ち運びに便利なソフトグリップを採用。滑りにくく運搬時の手の負担を軽減します。
- 付属品
- トップマット×1、引き出しマット×2
- 質量(kg)
- 10.5
- 色
- シルバー×ブラック
- 耐荷重(kg)
- トップ部:8.5/引き出し:5
- 本体サイズ(mm)
- W520×D215×H300
- 内容量
- 1台
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ


























