SKX0222SBK チェスト(2段2引出し) KTC 03561612

SKX0222SBK チェスト(2段2引出し) KTC 03561612
SKX0222SBK チェスト(2段2引出し) KTC 03561612
SKX0222SBK チェスト(2段2引出し) KTC 03561612

チェスト(2段2引出し)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03561612
品番
SKX0222SBK
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

下段に深型の引出しを採用した、2段引出しタイプのSKX0222。重厚感のあるシルバーxブラックのカラーを採用。
フリースペースとして活用できる90mmの深型引出しには、電動ツールやスプレー缶などが収納可能です。
パチン錠を1箇所に変更。片手で楽に開閉ができ、作業性が向上しました。Φ5mm以下の南京錠で施錠も可能です。
トップ(天面フタ)を閉じると引出しがロックされる全段ロックシステムを採用。安全に持ち運びが可能です。
持ち運びに便利なソフトグリップを採用。滑りにくく運搬時の手の負担を軽減します。

付属品
トップマット×1、引き出しマット×2
質量(kg)
10.5
色
シルバー×ブラック
耐荷重(kg)
トップ部:8.5/引き出し:5
本体サイズ(mm)
W520×D215×H300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする