メカデスクセット[77点]
自動車整備用として充実した入組内容です。
トレイに一部の工具を収納し、上段引出しに収納することができます。
- その他
- 入組点数(点):77
- セット内容
- ●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14, 17●9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP, 20.8P●9.5Sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150●12.7sq.ソケット(六角):B4-14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,150●ソケットアダプタ:BA43●めがねレンチ(45°×6°ロング): M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224●めがねレンチ(45°×6°ショート):M5S-0810, 1012, 1214●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113 1214, 1417, 1719●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●割柄ドライバ(マイナス):FD-250●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6, D1PS-2●ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75, 0●樹脂柄ドライバロング丸軸(マイナス):MDDZ-400●樹脂柄ドライバロング丸軸(クロス):PDDZ-2●モンキレンチ:WMA-300●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●コンビハンマ:UD7-10●スクレーパー:KZ1-22●ステッカスクレーパーDX:KZSS-25●ステッカスクレーパー用替刃:KZS-2510(10枚組)●ヤスリ半丸・丸:FIS-100HM, 100M●マイティバー:LZ1-450●ブレーキパイプ用めがねレンチ:MZ1-10X12●整備用ゲージセット(18枚組):TGZ-1818●ブレーキドラムビスドライバ:AB-5●マグネットハンド:VL2-HD
- 内容量
- 1セット
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工具セット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03561386 メカデスクセット[77点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561386-260903-02.jpg)
![注文コード:03561386 メカデスクセット[77点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561386-260903-04.jpg)
![注文コード:03561386 メカデスクセット[77点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561386-260903-06.jpg)


![ハイメカツールセット[123点] KTC ハイメカツールセット[123点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561140-260903-02.jpg)
![メカデスクセット[77点] KTC メカデスクセット[77点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561386-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561228-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561131-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561280-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561508-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561316-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561648-260903-02.jpg)
![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC 9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561307-260903-02.jpg)
![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC 9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561569-260903-02.jpg)
![9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561596-260903-02.jpg)
![9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC 9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561499-260903-02.jpg)





