KTC
メカデスクセット[77点]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03561386
品番
SK202
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
自動車整備用として充実した入組内容です。
トレイに一部の工具を収納し、上段引出しに収納することができます。
その他
入組点数(点):77
セット内容
●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 14, 17●9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP, 20.8P●9.5Sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150●12.7sq.ソケット(六角):B4-14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,150●ソケットアダプタ:BA43●めがねレンチ(45°×6°ロング): M5-1012, 1113, 1214, 1417, 1921, 2224●めがねレンチ(45°×6°ショート):M5S-0810, 1012, 1214●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113 1214, 1417, 1719●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3●割柄ドライバ(マイナス):FD-250●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス・クロス):D1MS-6, D1PS-2●ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75, 0●樹脂柄ドライバロング丸軸(マイナス):MDDZ-400●樹脂柄ドライバロング丸軸(クロス):PDDZ-2●モンキレンチ:WMA-300●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●コンビハンマ:UD7-10●スクレーパー:KZ1-22●ステッカスクレーパーDX:KZSS-25●ステッカスクレーパー用替刃:KZS-2510(10枚組)●ヤスリ半丸・丸:FIS-100HM, 100M●マイティバー:LZ1-450●ブレーキパイプ用めがねレンチ:MZ1-10X12●整備用ゲージセット(18枚組):TGZ-1818●ブレーキドラムビスドライバ:AB-5●マグネットハンド:VL2-HD
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません