ワイドCクランプ

ワイドCクランプ - KTC

18DRの後継機種です。
18DRと同等のスペックながら、6%の軽量化と、各部のガタツキを抑えています。
フェンダーパネルのクランプ、ロアパネル、アッパーパネルのクランプ等に有効です。
補給部品としてスクリュー(09A)、スプリング(34A)を設定しています。

質量(kg)
1.4
開口値(mm)
0~190
内容量
1個
注意
※通電しているものには使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03561201455DR
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする