曜日別特売

ワイドCクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03561201
品番
455DR
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

18DRの後継機種です。
18DRと同等のスペックながら、6%の軽量化と、各部のガタツキを抑えています。
フェンダーパネルのクランプ、ロアパネル、アッパーパネルのクランプ等に有効です。
補給部品としてスクリュー(09A)、スプリング(34A)を設定しています。

質量(kg)
1.4
開口値(mm)
0~190
注意
※通電しているものには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする