工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点]
メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
あらゆる産業の作業に対応する充実の入組
SK8001EXのベースセットモデル
- その他
- 入組点数(点):235
- セット内容
- ●6.3sq. ソケット(六角):B2-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ディープソケット(六角):B2L-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq. ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq. スピンナハンドル:BS2E●6.3sq. クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq. 首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq. エクステンションバー:BE2-050, 100●6.3sq. ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq. ソケット(六角):B3-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24●9.5sq. セミディープソケット(六角):B3M-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17●9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21●9.5sq. ラチェットハンドル:BR390●9.5sq. ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq. スピンナハンドル:BS3E●9.5sq. ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq. スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq. T形ハンドル:TH20●9.5sq. エクステンションバー:BE3-050, 075, 150, 270●9.5sq. 首振り エクステンションバー:BE3-050JW, 075JW, 150JW●9.5sq. クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq. ソケット(六角):B4-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21●12.7sq. ソケット(十二角):B4-22W, 23W, 24W, 25W, 26W, 27W, 28W, 29W, 30W, 31W, 32W●12.7sq. ディープソケット(六角):B4L-10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21●12.7sq. ディープソケット(十二角):B4L-22W, 23W, 24W●12.7sq. ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq. ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq. スピンナハンドル:BS4E●12.7sq. クイックスピンナ(R):BE4-Q●12.7sq. エクステンションバー:BE4-075, 150, 270●12.7sq. 首振りエクステンションバー:BE4-075JW, 150JW●12.7sq. ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq. クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq. マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq. ヘキサゴンビットソケット:BT3-03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12●9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L, 04L, 05L, 06L, 07L, 08L, 10L, 12L●ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq. T型トルクスビットソケット:BT3-T20, T25, T27, T30, T40●12.7sq. T型トルクスビットソケット:BT4-T45, T50, T55, T60, T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809, 0810, 1012, 1113, 1214, 1315, 1417, 1719, 2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10X12, 13X15, 14X17, 16X18, 19X21, 22X24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F, 1012F, 1214F, 1417F●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719●コンビネーションレンチ:MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17●T型レンチ:TH-8, 10, 12, 14●モンキレンチ:WMA-250, 300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●マグネット付パーツトレイ:YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)
- 質量(kg)
- 155
- 差込角(sq.)
- 6.3/9.5/12.7
- 内容量
- 1セット
注意
※デジラチェの入組はございません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
工具セット の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03561131 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561131-260903-02.jpg)
![注文コード:03561131 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561131-260903-04.jpg)
![注文コード:03561131 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561131-260903-06.jpg)
![注文コード:03561131 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561131-260903-08.jpg)
![注文コード:03561131 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561131-260903-10.jpg)
![注文コード:03561131 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561131-260903-12.jpg)
![注文コード:03561131 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561131-260903-14.jpg)
![注文コード:03561131 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] - KTC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561131-260903-16.jpg)


![ハイメカツールセット[123点] KTC ハイメカツールセット[123点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561140-260903-02.jpg)
![メカデスクセット[77点] KTC メカデスクセット[77点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561386-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[72点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561228-260903-02.jpg)
![工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561131-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561280-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット(一般機械整備向け)[52点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561508-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561316-260903-02.jpg)
![12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC 12.7sq.ツールステーションセット[47点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561648-260903-02.jpg)
![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC 9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561307-260903-02.jpg)
![9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC 9.5sq.ツールステーションセット[48点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561569-260903-02.jpg)
![9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC 9.5sq.モーターサイクルツールステーションセット[69点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561596-260903-02.jpg)
![9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC 9.5sq.工具セット(チェスト+ローラーキャビネットタイプ)[68点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561499-260903-02.jpg)





