曜日別特売
SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131

SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131
SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131
SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131
SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131
SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131
SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131
SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131
SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131
SK8002EX 工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点] KTC 03561131

工具セット(ローラーキャビネットタイプ)[235点]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03561131
品番
SK8002EX
参考基準価格(税別)¥908,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

メカニックの動きを研究し作業効率と安全性を追求した次世代型ローラーキャビネット「EKX-118」に充実したアイテムを入組み。
あらゆる産業の作業に対応する充実の入組
SK8001EXのベースセットモデル

その他
入組点数(点):235
セット内容
●6.3sq. ソケット(六角):B2-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ディープソケット(六角):B2L-05, 055, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14●6.3sq. ラチェットハンドル:BR2E●6.3sq. ショートラチェットハンドル:BR2S●6.3sq. スピンナハンドル:BS2E●6.3sq. クイックスピンナ:BE2-Q●6.3sq. 首振りエクステンションバー:BE2-030JW●6.3sq. エクステンションバー:BE2-050, 100●6.3sq. ユニバーサルジョイント:BJ2●9.5sq. ソケット(六角):B3-08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24●9.5sq. セミディープソケット(六角):B3M-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17●9.5sq. ディープソケット(六角):B3L-08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21●9.5sq. ラチェットハンドル:BR390●9.5sq. ロングラチェットハンドル:BR390L●9.5sq. コンパクトショートラチェットハンドル:BRC3S●9.5sq. ロングスイベルラチェットハンドル:BRSW3L●9.5sq. スピンナハンドル:BS3E●9.5sq. ロングスピンナハンドル:BS3L●9.5sq. スライドヘッドハンドル:BHM3●9.5sq. T形ハンドル:TH20●9.5sq. エクステンションバー:BE3-050, 075, 150, 270●9.5sq. 首振り エクステンションバー:BE3-050JW, 075JW, 150JW●9.5sq. クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq. ユニバーサルジョイント:BJ3●12.7sq. ソケット(六角):B4-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21●12.7sq. ソケット(十二角):B4-22W, 23W, 24W, 25W, 26W, 27W, 28W, 29W, 30W, 31W, 32W●12.7sq. ディープソケット(六角):B4L-10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21●12.7sq. ディープソケット(十二角):B4L-22W, 23W, 24W●12.7sq. ラチェットハンドル:BR4E●12.7sq. ロングラチェットハンドル:BR4L●12.7sq. スピンナハンドル:BS4E●12.7sq. クイックスピンナ(R):BE4-Q●12.7sq. エクステンションバー:BE4-075, 150, 270●12.7sq. 首振りエクステンションバー:BE4-075JW, 150JW●12.7sq. ユニバーサルジョイント:BJ4●9.5sq. クロスビットソケット:BT3-2P●9.5sq. マイナスビットソケット:BT3-6M●9.5sq. ヘキサゴンビットソケット:BT3-03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12●9.5sq. ロングヘキサゴンビットソケット:BT3-03L, 04L, 05L, 06L, 07L, 08L, 10L, 12L●ハイグレードボールポイント L形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HLD2509●9.5sq. T型トルクスビットソケット:BT3-T20, T25, T27, T30, T40●12.7sq. T型トルクスビットソケット:BT4-T45, T50, T55, T60, T70●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0809, 0810, 1012, 1113, 1214, 1315, 1417, 1719, 2224●45°×6°ショートめがねレンチ:M5S-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●超ロングストレートめがねレンチ:M160-10X12, 13X15, 14X17, 16X18, 19X21, 22X24●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F, 1012F, 1214F, 1417F●スパナ:S2-05507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417, 1719●コンビネーションレンチ:MS2-08, 10, 12, 13, 14, 17●T型レンチ:TH-8, 10, 12, 14●モンキレンチ:WMA-250, 300●ショートモンキレンチ:WMS-36●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5, 6, 8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス 貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1, 2, 3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス 貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ:D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ:D1PS-2●ラチェットスタッビドライバ:DBRS06●インパクトドライバセット:SD6A●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ニッパ:PN1-150●バンドホールドニッパ:PNC-125●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:UD8-10●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●マグネット付パーツトレイ:YKPT-SM●マグネットT形レンチホルダー:YKHD-5TM●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●スプラッシュワイパー:YCW-100●トレイ(6枚)
質量(kg)
155
差込角(sq.)
6.3/9.5/12.7
注意
※デジラチェの入組はございません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする