曜日別特売

7インチアングルグラインダー(グリップ式)

7インチアングルグラインダー(グリップ式) - 空研

スピンドルロック機構を採用しスパナを使わず、簡単に砥石を交換できます。高出力を発揮しハイパワーでも低騒音。スロープヘッドで作業の視認性が良好。排気方法が360゜変更できます。

用途
鉄・アルミ等のあらゆる金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
全長(mm)
トイシ無し:240
質量(kg)
トイシ無し:2.4
砥石寸法(mm)
外径×穴径:180×22
空気消費量(m3/min)
0.84
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6500
ホース口金取付ねじ
Rc 3/8
振動
振動値(3軸合成値):4.4(m/s2)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03561122KAG-70G
¥65,000
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする