曜日別特売

ミニアングルグラインダーキット

ミニアングルグラインダーキット - SUNMATCH

優れたバランスと高品質(プロ仕様)のミニアングルグラインダーキット

用途
金属の加工・仕上げ・自動車のメンテナンスなどに
付属品
専用保管ケース、砥石#60/#80/#120 各3枚付属
全長(mm)
133
質量(kg)
0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20000rpm
空気消費量(L/min)
113
研削砥石サイズ(mm)
50
エアーインレット
1/4”PT
スピンドル
サイズ:3/8”-24
ホース寸法(mm)
適正ホースサイズ(mm):10
空気圧
90psi(推奨)
内容量
1セット
取扱説明書:(1.32MB)
注意
※用途以外使用しない
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06850291SM-6542K
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
7日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする