曜日別特売

9.5sq.ツールステーションセット[48点]

9.5sq.ツールステーションセット[48点] - KTC9.5sq.ツールステーションセット[48点] - KTC9.5sq.ツールステーションセット[48点] - KTC

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、三段トレイで収納力が向上したスタンダードモデル SKR603C採用の工具セットです。

その他
入組点数(点):48
セット内容
●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5,6●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,2,3●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●モンキレンチ:WMA-250●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
質量(kg)
40.4
差込角(sq.)
9.5
内容量
1セット
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03561307SK6006C
¥181,000
¥139,800
¥153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする