KTC
9.5sq.ツールステーションセット[48点]
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03561307
品番
SK6006C
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、三段トレイで収納力が向上したスタンダードモデル SKR603C採用の工具セットです。
その他
入組点数(点):48
セット内容
●9.5sq.ソケット(六角):B3-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-10, 12, 14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-16SP●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075, 150●めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224●スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417●樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5,6●樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1,2,3●樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6●樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2●モンキレンチ:WMA-250●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ラジオペンチ:PSL-150●ニッパ:PN1-150●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
質量(kg)
40.4
差込角(sq.)
9.5
注意
※入組品とケースの使用上の注意事項をお読みください。
※移動の際は、ふた、引き出しなどを確実にロックしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません