東安
トーチハンドル
差し込み式タイプのため取付簡単!
ハンドルの内側にネジはございません。
型番
【適合トーチ】パナソニック:YT-15、ダイヘン:AW-17、ウェルドテック:WT-17、ウェルドクラフト:WP-17、トーキン:TA-17
アンペア
150A空冷/WP-17・250A水冷/WP-20
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03572139
-
溝式
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03572148
-
ストレート式
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください