東安
トーチハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ハンドル形状
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
ハンドル形状
ストレート式
注文コード
03572148
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
差し込み式タイプのため取付簡単!
ハンドルの内側にネジはございません。
ハンドル形状
ストレート式
型番
【適合トーチ】パナソニック:YT-15、ダイヘン:AW-17、ウェルドテック:WT-17、ウェルドクラフト:WP-17、トーキン:TA-17
アンペア
150A空冷/WP-17・250A水冷/WP-20