東安
トーチボディ
先端
一般式(曲がらないタイプ)
ハンドル長さ(mm)
125
アンペア
300A水冷
内容量
1本
注意
※ダイヘンには適用しません (別途出品中)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型番
ハンドル形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03572191
-
【適合トーチ】パナソニック:YT-30 (適合型番:TKH00103)・WELDTEC:WT-18・ウェルドクラフト:WP-18・トーキン:TA-18
溝式
¥
4,120
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
03572227
-
【適合トーチ】パナソニック:YT-30 (適合型番:TKH00103)、WELDTEC:WT-18、ウェルドクラフト:WP-18、トーキン:TA-18
ストレート式
¥
4,120
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください