曜日別特売
- トーチボディ 東安 03572227

トーチボディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
型番
【適合トーチ】パナソニック:YT-30 (適合型番:TKH00103)、WELDTEC:WT-18、ウェルドクラフト:WP-18、トーキン:TA-18
注文コード
03572227
品番
-
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
型番
【適合トーチ】パナソニック:YT-30 (適合型番:TKH00103)、WELDTEC:WT-18、ウェルドクラフト:WP-18、トーキン:TA-18
ハンドル形状
ストレート式
先端
一般式(曲がらないタイプ)
ハンドル長さ(mm)
125
アンペア
300A水冷
注意
※ダイヘンには適用しません (別途出品中)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする