ミラー付きチェスト
鏡を開いて、椅子を引き出して、ドレッサーに。使わない時はサッとしまって、チェストに。
ディスプレイ天板収納
折り畳みミラー
引き出し付きスツール
1 台で3 役も活躍する大容量のドレッサーチェスト。メイクも、収納も、パソコン作業も、この1 台におまかせ。
- 用途
- 寝室、化粧室
- セット内容
- 本体×1
- 質量(kg)
- スツール:約10、ドレッサー:約18
- 色
- ホワイト
- 耐荷重(kg)
- 合計約100
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約500×400×900
- 素材
- MDF
- 内容量
- 1台
注意
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。※サイズや色味は個体により若干の差異が生じることがあります。
※商品の色は、画面上の画像と実物とでは多少異なる場合があります。あらかじめご了承のうえ、お買い求めください。
※不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
※直射日光の当たる場所や火の近く、高温・高湿度になる場所、小さなお子さまやペットが触れるところ、屋外では使用しないでください。
※ご購入間違いによる返品・交換はお受けいたしかねます。ご注文の前に種類やサイズ、型番などを十分ご確認ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ


































