曜日別特売
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167

mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167
mono102-wh ミラー付きチェスト TAIGASHOJI(大河商事) 03575167

ミラー付きチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03575167
品番
mono102-wh
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

鏡を開いて、椅子を引き出して、ドレッサーに。使わない時はサッとしまって、チェストに。
ディスプレイ天板収納
折り畳みミラー
引き出し付きスツール
1 台で3 役も活躍する大容量のドレッサーチェスト。メイクも、収納も、パソコン作業も、この1 台におまかせ。

用途
寝室、化粧室
セット内容
本体×1
質量(kg)
スツール:約10、ドレッサー:約18
色
ホワイト
耐荷重(kg)
合計約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×400×900
素材
MDF
注意
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。
※サイズや色味は個体により若干の差異が生じることがあります。
※商品の色は、画面上の画像と実物とでは多少異なる場合があります。あらかじめご了承のうえ、お買い求めください。
※不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
※直射日光の当たる場所や火の近く、高温・高湿度になる場所、小さなお子さまやペットが触れるところ、屋外では使用しないでください。
※ご購入間違いによる返品・交換はお受けいたしかねます。ご注文の前に種類やサイズ、型番などを十分ご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする