大人かわいい オットマン付きパーソナルチェア 【Noelune ノエルネ】
オットマン付きのパーソナルソファ!
ふわふわとした肌触りの生地が、身体をやさしく包み込みます。
1人掛けソファとオットマンのセットなので、足を伸ばしてゆったりとくつろげる仕様です。
オールホワイトのやわらかなデザインがお部屋になじみ、空間をかわいらしく演出します。
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- チェア:77×90×101(座面の高さ42cm)
オットマン:54×44.5×41.5(座面の高さ40.5cm) - 素材
- 構造部材:合板、ウレタンフォーム
脚:スチール
張り材:ポリエステル100%
クッション材:高密度モールドウレタン
- 用途
- 事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。
- 色
- ホワイト
- 内容
- 1台
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥6,364/税込¥7,000 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥13,637/税込¥15,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
布張り(ファブリック)チェア の新着商品
カテゴリ


































